Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klett-Kabelbinder CAVOLINE® GRIP TIE 503600 Verschiedenfarbig sortiert 10mm 5 St. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q198922
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503600
EAN/GTIN:
     4005546991320
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Features:
Klett-Kabelbinder mit Schlaufe zum schnellen Ordnen und Bündeln von Kabeln
Die Schlaufe sorgt für hohe Zugfestigkeit
Beliebig oft wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
10 mm
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
magnethaftend:
Nein
selbstklebend:
Nein
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Material:
Velours
Herstellerfarbe:
Verschiedenfarbig sortiert
Produkt-Art:
Klett-Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, kabelbinder set wiederverwendbar, kabelbinder, kabelbinder set, Durable, CAVOLINE® GRIP TIE, klettkabelbinder, klett kabelbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,48*
12 Tage
3
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 4,12*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,67*
€ 4,15*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,10*
€ 4,73*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503101
ab € 1,85*
Ähnlich
Durable
503102
ab € 2,01*
Ähnlich
Durable
503202
ab € 2,52*
Ähnlich
Durable
503301
ab € 2,66*
Ähnlich
Durable
503302
ab € 2,74*
Ähnlich
Durable
503601
ab € 2,20*
Ähnlich
Durable
503201
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.