Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 8551192 Kfz Mini Flachsicherung 7.5A Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q244062
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     8551192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
16.2 mm
Länge:
11.2 mm
Farbe:
braun
Breite:
4 mm
Nennstrom:
7.5 A
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Kfz Mini Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, tru components flachsicherung 7,5 a, auto sicherung, auto sicherung 7,5 a, TRU COMPONENTS, auto hifi sicherung 12v
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,68*
1 Tag
84
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,69*
7 Tage
87
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,49*
€ 6,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.