Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Office P-4 Aktenvernichter 15 Blatt Partikelschnitt 4 x 40mm P-4 23l Vernichtet auch H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q699292
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8003-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118960
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
Der hochwertige Aktenvernichter ist stylisch, kompakt und arbeitet zudem leise, sodass er sich ideal für den Einsatz in kleinen Büros eignet. Das Gerät kann 2 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden und ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Die Sicherheitsstufe P4 bietet hohe Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 15 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden; der großzügige Auffangbehälter umfasst 23 Liter.
Features:
Arbeitet leise - einsatzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen
Schreddert bis zu 15 DIN-A4-Seiten auf einmal - ideal für den Einsatz in kleinen Büros
Mit Anti-Papierstau-Technologie: Wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück
Kann 2 Stunden im Dauerbetrieb eingesetzt werden - ideal für jedes Büro
Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute
Touch Control: Leicht und intuitiv zu bedienen
Leicht zu leeren. Mit seinen 23 Litern fasst der Auffangbehälter bis zu 225 DIN-A4-Seiten
Schreddert Büro- und Heftklammern
Weitere Informationen:
Tiefe:
279 mm
Höhe:
465 mm
Farbe:
weiß
Breite:
370 mm
Gewicht:
12.5 kg
Auffangbehälter:
23 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittbreite (max.):
223 mm
Blattanzahl (max.):
15 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 266,50*
€ 295,83*
€ 5,50*
ab € 262,19*
€ 295,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 267,64*
€ 295,85*
€ 4,50*
ab € 269,45*
€ 297,76*
3 Tage
5
€ 2,90*
ab € 271,45*
€ 299,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,08*
€ 323,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,64*
€ 318,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K39124EU
ab € 34,51*
Zubehör
Esselte
80080000
ab € 41,43*
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,18*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.