Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz IQ Home Office Slim P-4 Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 4 x 28mm P-4 23l Vernich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q699502
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     8001-00-00
EAN/GTIN:
     4002432118946
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Durch das kompakte, schlanke Format nimmt der stylische Aktenvernichter nur wenig Platz ein und eignete sich somit ideal fürs Home Office. Das Gerät ist dank Touch Control und Anti-Papierstau-Technologie leicht zu bedienen. Die Sicherheitsstufe P4 bietet hohe Sicherheit auch bei sensiblen Daten. 10 DIN-A4-Seiten können auf einmal geschreddert werden; der großzügige Auffangbehälter umfasst 23 Liter.
Features:
Arbeitet leise - einsatzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen
Schreddert bis zu 10 DIN-A4-Seiten auf einmal - ideal für den gelegentlichen Einsatz im Home Office
Mit Anti-Papierstau-Technologie: Wurden zu viele Seiten auf einmal eingelegt, stoppt das Gerät und führt das Papier automatisch zurück
Kann 6 Minuten lang im Dauerbetrieb eingesetzt werden - ideal für den gelegentlichen Gebrauch. Wenn das Gerät abkühlen muss, leuchtet ein LED-Signal auf
Schreddergeschwindigkeit 1,8 Meter pro Minute
Touch Control: Leicht und intuitiv zu bedienen
Leicht zu leeren. Mit seinen 23 Litern fasst der Auffangbehälter bis zu 225 DIN-A4-Seiten
Schreddert Büro- und Heftklammern
Weitere Informationen:
Tiefe:
370 mm
Höhe:
255 mm
Farbe:
weiß
Breite:
375 mm
Gewicht:
6.5 kg
Auffangbehälter:
23 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Schnittbreite (max.):
220 mm
Blattanzahl (max.):
10 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
1.8 m/min
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 93,16*
€ 118,69*
€ 4,50*
ab € 93,14*
€ 118,70*
€ 5,50*
ab € 95,06*
€ 121,49*
3 Tage
31
€ 2,90*
ab € 95,74*
€ 121,49*
Lager 615
Frei Haus
ab € 98,40*
€ 124,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K39124EU
ab € 34,51*
Zubehör
Esselte
80080000
ab € 41,43*
Zubehör
Hama
00182699
ab € 16,18*
Zubehör
Leitz
80070000
ab € 20,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.