| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-Q709272 Herst.-Nr.: PKBC2 EAN/GTIN: 4057278005554 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wann immer im Haus oder in der Wohnung etwas befestigt werden muss, ist Pattex Kleben statt Bohren Montagekleber in vielen Fällen die ideale Lösung. Pattex Kleben statt Bohren Kristallklar ist ideal für kristallklare Verklebungen mit hoher Endfestigkeit im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Temperaturbeständigkeit: | -30 bis +70 °C | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Achtung | Herstellerfarbe: | Kristallklar | Klebstoff-Besonderheiten: | witterungsbeständig | Produkt-Art: | Montagekleber | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, pattex montagekleber kartusche, wasserbasierender klebstoff, montagekleber kartusche, Pattex, Kleben statt Bohren Kristallklar, klebstoff, klebstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 7,94* | € 10,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,48* | € 10,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,69* | € 11,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 7,94* | € 11,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 9,22* | € 11,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 290 Gramm (ab € 0,02738* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|