Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton 115-06219 RT40R-PA66-NA Kabelbinder Natur 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R011321
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06219
EAN/GTIN:
     4031026108407
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Verlängertes Zungendesign, dadurch leicht wieder zu öffnen. Je nach Werkstoff für Innen- oder Außenanwendungen geeignet. Auch für den Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen Die RT-Kabelbinder werden für alle Arten von Bündelungen insbesondere bei der Kabelvorkonfektion eingesetzt
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Brandschutz-Eigenschaft:
V2
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
115-06219
Typ:
RT40R-PA66-NA
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid
Mindest-Haltekraft:
180 N
Herstellerfarbe:
Natur
Max. Bündel-Ø:
51 mm
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, 00089306044260, 04031026108407, HellermannTyton, RT40R-PA66-NA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,93*
€ 18,77*
€ 5,95*
ab € 13,326*
€ 18,786*
€ 5,00*
ab € 13,71*
€ 19,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 19,49*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 20,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,77*
€ 22,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 17,95*
€ 21,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,57*
€ 18,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1293* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.