Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L215mm natur 4x1,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase RT40R-PA66-NA(100)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelbinder L215mm natur 4x1,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase
Kabelbinder L215mm natur 4x1,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase
Artikel-Nr.:
     262-E833B65
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-06219
EAN/GTIN:
     4031026108407
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Kabelbinder L215mm natur 4x1,2mm PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase RT40R-PA66-NA(100)
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.2 mm mm
Bandlänge:
215 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Farbe:
natur
Lösbarer Verschluss:
ja
Min. Haltekraft:
180 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, wiederöffnungsbinder hellermann, wiederöffnungs kabelbinder, Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,28*
€ 17,45*
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 18,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,316*
€ 18,766*
€ 5,00*
ab € 13,69*
€ 19,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,81*
€ 19,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,766*
€ 22,33154
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,386*
€ 21,87934
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,356*
€ 20,65364
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,726*
€ 19,90394
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,956*
€ 18,98764
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,316*
€ 15,84604
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,13316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.