Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 8 5G Smartphone 128GB 15.7cm (6.2 Zoll) Schwarz Android™ 14 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R048842
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA04803-GB
EAN/GTIN:
     0840244706692
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Pixel 8 – das intelligente Smartphone von Google mit beeindruckender Kamera, leistungsstarken Sicherheitsfunktionen und einem Akku, der den ganzen Tag hält.(1) Dank der KI von Google kannst du noch mehr Aufgaben in kürzerer Zeit erledigen, etwa Fotos bearbeiten, Anrufe filtern und Antworten erhalten.(2) Außerdem bietet Pixel 8 Funktionen zu deiner persönlichen Sicherheit, mit denen du ganz beruhigt unterwegs sein kannst.(3)
Features:
15.7 cm (6.2 Zoll) Display, 2400 x 1080 Pixel
Google Tensor - Titan M2 security Prozessor ( )
128 GB interner Speicher
Android™ 14
Lieferumfang:
1-m-Verbindungskabel von USB-C® auf USB-C® (USB 2.0),Quick Switch Adapter,SIM-Tool
Hinweise:
(1) Die geschätzte Akkulaufzeit basiert auf der Akkunutzung eines durchschnittlichen Pixel-Nutzers mit einer Mischung aus Sprechzeit, Datennutzung, Stand-by und der Nutzung anderer Funktionen. Die durchschnittliche Akkulaufzeit betrug bei Tests ungefähr 31 Stunden. Die Akkutests wurden im Netz eines amerikanischen Mobilfunkanbieters durchgeführt. Der Akku wurde Mitte 2023 in Kalifornien auf Prototypen der Hard- und Software getestet. Dabei wurden die Standardeinstellungen verwendet. Die Akkulaufzeit ist von vielen Faktoren abhängig und verringert sich bei der Nutzung bestimmter Funktionen. Die tatsächliche Akkulaufzeit ist möglicherweise kürzer.

(2) Im Vergleich zu früheren Pixel-Modellen. Der Anruf-Filter ist nicht in allen Ländern und Sprachen verfügbar. Unter g.co/pixel/callassist finden Sie weitere Informationen.

(3) Die Funktionen der App „Persönliche Sicherheit“ sind von der Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig. Sie funktionieren möglicherweise nicht in allen Gebieten und sind kein zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Unter g.co/pixel/personalsafety findest du weitere Informationen.
Weitere Informationen:
5G-Frequenz:
600 MHz + 700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1500 MHz + 1800 MHz + 1900 MHz + 2100 MH
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
50 + 12 Megapixel
Breite:
70.8 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
187 g
Display (Zoll):
6.2 Zoll
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera:
10.5 Megapixel
Akku-Kapazität:
4575 mAh
Datenübertragung:
EDGE + HSDPA + HSPA+ + LTE + 5G
Bluetooth® Version:
5.3
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 14
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
15.7 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Handy-Besonderheiten:
OLED + Spritzwassergeschützt + Staubgeschützt + Corning® Gorilla® Glass Victus™ + mit NFC
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone, Smartphone Google, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphones android, smartphone, google handy, Google, Pixel 8, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 421,57*
€ 462,31*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 423,33*
€ 465,36*
€ 5,00*
ab € 424,25*
€ 465,38*
€ 6,78*
ab € 426,92*
€ 465,54*
Lager 615
Frei Haus
ab € 502,32*
€ 543,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,81*
€ 638,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,55*
€ 613,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.