Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör Exzenter Poliermaschine 20360 Akku Poliermaschine 2500 U/min (max) 240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R251381
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20360
EAN/GTIN:
     4007928203601
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Ideal zum Kabellosen Polieren von Auto, Boot und Caravan. Orbitalschwinger mit 24 cm Polierteller, ergonomisches Design für einfache Handhabung, 230 V Ladekabel 2 m Länge. Mit leistungsstarkem, wiederaufladbaren 18V, 2 Ah Li-Ionen Akku. Umdrehungen 2500 U/min. Batterie Kapazität ca. 45 Minuten, Ladezeit ca. 1 Stunde.
Features:
Umdrehungen 2500 U/min.
Batterie Kapazität ca. 45 Minuten
Ladezeit ca. 1 Stunde
Lieferumfang:
1 Frottee-Polierbezug · 1 Webpelz Polierbezug · 1 Akku · 1 Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.2 kg
Polierkörper-Ø:
240 mm
Besonderheiten:
ladbar über 230 V
Drehzahl (max.):
2500 U/min
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, 04007928203601, HP Autozubehör, Exzenter Poliermaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,21*
€ 68,14*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 110,26*
€ 136,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.