Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-R324651 Herst.-Nr.: DN-13003-2 EAN/GTIN: 4016032446286 |
| |
|
| | |
| Mit dem „Fast Ethernet Printserver“ können Sie mühelos Ihren Drucker an Ihren PC anschließen. Dieses Produkt unterstützt nicht nur die allseits bekannten Netzwerk- und Druckprotokolle, sondern auch das „Peer-to-Peer“, sowie ein serverbasiertes Drucken. Es ist kompatible mit allen üblichen Betriebssystem, sei es Windows, Mac oder Linux. Es unterstützt ebenfalls ein webbasiertes Management, das Windows-Konfigurations-Utility und das SNMP-Protokoll. Und dank der einfachen Installation, sollte eine schnellstmögliche Verwendung kein Problem sein! Features: Ermöglicht die Nutzung eines USB-Druckers durch mehrere PCs Fast Ethernet unterstützt schnelle Datenverarbeitung Setup- und Diagnoseprogramme ermöglichen eine einfache Einrichtung für jedes Netzwerk Lieferumfang: USB 2.0 Ethernet Printserver + Netzteil Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Drucker + Multifunktionsdrucker + Scanner + LAN(RJ45)-Geräte | Schnittstellen: | RJ45 | Anzahl USB: | 1 x | Übertragungsrate: | 10 / 100 MBit/s | Produkt-Art: | Netzwerk Printserver |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, 04016032446286, Digitus |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 46,55* | € 60,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 46,41* | € 60,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,95* | € 60,63* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,21* | € 61,96* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 51,09* | € 65,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|