Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Adapterkabel
>
Video Adapterkabel
>
S-Video Adapterkabel
>
Artikel
Hama 44704 VHS-C Kassetten Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-R35529
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
44704
EAN/GTIN:
4007249447043
Suchbegriffe:
Adapterkabel Hosiden
Adapterkabel S-VHS
Adapterkabel S-Video
Hosiden Adapterkabel
Verwandeln Sie Ihre kleine VHS-C- in eine große VHS-Kassette mit dem "Kassettenadapter VHS-C/VHS "Auto". Damit die kleine in Ihren Videorecorder paßt gibt es nichts besseres. Einfach einlegen, Kassettenfach schließen und schon wird das Band des kleinen VHS-C automatisch in VHS-Format gespannt. Natürlich eignet sich der Adapter auch für alle S-VHS-C-Kassetten bestens. Schon können Sie die "gewachsene" Kassette in den Recorder einlegen und es heißt Film ab.
Features:
Abspielen von VHS-C-Videocassetten in VHS- (Vollformat) Recordern
Für VHS-C/S-VHS-C geeignet
Inkl. Motor zum automatischen Spannen des Videobandes
Hinweise:
Batterie: 1 x Mignon AA, 1,5 V nötig (nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
VHS-C Kassetten Adapter
... >
Video & Foto
>
Video Zubehör, Foto Zubehör
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
S-VHS Adapterkabel
,
S-Video Adapterkabel
,
adapterkabel hosiden
,
Hama
,
kasetten adapter
,
vhs adapter
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 35,89*
Lager 102
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 35,90*
Lager 752
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 39,80*
Lager 8066
3 Tage
2539
€ 4,99*
ab € 29,28*
€ 40,02*
Lager 1039
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 40,94*
€ 53,75*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 15,04*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00139513
ab € 21,82*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 8,95*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,45*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB
Hama
00205046
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305051
ab € 8,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen