Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kassettenadapter VHS-C/VHS Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00044704
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00044704
EAN/GTIN:
     4007249447043
Suchbegriffe:
Adapterkabel Hosiden
Adapterkabel S-VHS
Adapterkabel S-Video
Hosiden Adapterkabel
- zum Abspielen von VHS-C-Videokassetten in VHS- (Vollformat) Recordern- fur VHS-C/S-VHS-C geeignet - inkl. Motor zum automatischen Spannen des Videobandes - Batteriebetrieb uber 1x Mignon AA 1,5 V (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang: - 1 Kassettenadapter VHS-C/VHS Auto - 1 Motor - Batterien nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
214.2 g
Hohe:
3 cm
Lange:
22.5 cm
Breite:
11 cm
Batterietyp:
AA Mignon
Anzahl Batterien:
1
Quellmedium:
VHS-C
Zielmedium:
VHS
Weitere Suchbegriffe: S-VHS Adapterkabel, S-Video Adapterkabel, adapterkabel hosiden, Adapter, Audio, Kamera, Video, Videokamera, VHS, Kassettenadapter, Videoadapterkassette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,96*
€ 35,89*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 35,90*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,04*
€ 39,80*
Lager 8066
2539
€ 4,99*
ab € 29,28*
€ 40,02*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 40,94*
€ 53,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama
00201534
ab € 15,24*
Ähnlich
Hama
00201536
ab € 16,95*
Ähnlich
Hama
00201535
ab € 15,04*
Ähnlich
Hama
00139513
ab € 21,82*
Ähnlich
Hama
00200353
ab € 3,70*
Ähnlich
Hama
00200306
ab € 25,35*
Ähnlich
Hama
00205044
ab € 2,98*
Ähnlich
Hama
00305050
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama
00305045
ab € 8,95*
Ähnlich
Hama
00305053
ab € 16,45*
Ähnlich
Hama
00305043
ab € 5,65*
Ähnlich
Hama
00205046
ab € 6,13*
Ähnlich
Hama
00305051
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.