Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hardcase Carbon Style", 60 H Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 65 x 105 x 30mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R35829
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00023139
EAN/GTIN:
     4007249231390
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Fototasche für den sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras.
Features:
Aus robustem EVA-Material
Flaches Innenfach für Speichermedien
Abnehmbarer Nackengurt mit Karabinerbefestigung
Lieferumfang:
Nackengurt.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innenmaß Tiefe:
30 mm
Innenmaß Höhe:
105 mm
Innenmaß Breite:
65 mm
Gewicht:
65 g
Innenmaß (B x H x T):
65 x 105 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kamerahülle
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, hama cameratasche, camcordertasche, kameratasche schwarz, Hama, Hardcase Carbon Style", 60 H
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 11,83*
€ 5,46*
ab € 8,47*
€ 11,84*
3 Tage
95
€ 4,99*
ab € 8,97*
€ 12,49*
€ 3,90*
ab € 9,61*
€ 13,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121340
ab € 63,83*
Ähnlich
Hama
00121341
ab € 69,04*
Ähnlich
Hama
00139856
ab € 41,55*
Ähnlich
Hama
00121345
ab € 37,17*
Ähnlich
Hama
00121346
ab € 53,83*
Ähnlich
Hama
00121309
ab € 41,18*
Ähnlich
Hama
00121347
ab € 86,55*
Ähnlich
Hama
00139841
ab € 110,96*
Ähnlich
Hama
00139842
ab € 153,29*
Ähnlich
Hama
00023142
ab € 9,91*
Ähnlich
Hama
00103690
ab € 7,11*
Ähnlich
Hama
00103860
ab € 9,26*
Ähnlich
Hama
00121335
ab € 21,54*
Ähnlich
Hama
00121338
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00121332
ab € 8,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.