Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN UCE60 USB 1.1 Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 60m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R60528
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UCE60
EAN/GTIN:
     4710423774971
Suchbegriffe:
KVM Extender
USB Extender
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
Mit dem UCE60 können Sie Ihr USB-Peripheriegerät oder - Hub bis zu 60 m entfernt vom Computer aufstellen und umgehen so die typische Einschränkung der maximalen USB-Kabellänge. Er ermöglicht die Übertragung der USB-Signale über Entfernungen bis zu 60 m über kostengünstiges Kat. 5-/Kat. 5e-/Kat. 6-Netzwerkkabel.
Features:
Verlängert den Übertragungsweg zum USB-Gerät auf maximal 60 m über Kat. 5-/Kat. 5e-/Kat. 6-Netzwerkkabel
Die integrierten USB 1.1-Transceiver verhindern Signalverlust
Lieferumfang:
Sendeeinheit (mit integriertem USB-Kabel, 30 cm) + Empfängereinheit
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herstellerfarbe:
Silber
Schnittstellen (Eingang):
USB 1.1
Schnittstellen (Ausgang):
USB 1.1
Reichweite (max.):
60 m
Übertragungsart:
über Netzwerkkabel RJ45
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Weitere Suchbegriffe: aten usb ethernet adapter, usb ethernet adapter, 672792123665, ATEN, USB 11 über Netzwerkkabel RJ45 verlängern
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,51*
€ 44,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 46,16*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,92*
€ 52,98*
3 Tage
2
€ 10,00*
ab € 42,22*
€ 54,15*
4 Tage
51
€ 1,00*
ab € 42,53*
€ 54,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.04.1102
ab € 94,41*
Ähnlich
ROLINE
12.04.1100
ab € 79,14*
Ähnlich
Aten
UCE260-A7-G
ab € 47,59*
Ähnlich
VALUE
12.99.1121
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.