Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RS001I-2 Konverter [1x Seriell (9pol.) - 1x RS485-Buchse, 2-Draht-Leitung]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R60959
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2967363
EAN/GTIN:
     4016138788396
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Praktischer Konverter für die Umwandlung einer RS-232-Schnittstelle in eine 2-Draht-Leitung. Der Konverter wird einfach an einen seriellen Port angeschlossen und liefert so eine 2-Draht-Leitung von bis 1200 Meter.
Lieferumfang:
Konverter + Netzteil 5V, 2A + Anleitung.
Weitere Informationen:
Hutschienenmontage möglich:
Nein
Stromversorgung:
netzbetrieben
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Anschluss A:
Seriell (9pol.)
Anschluss B:
RS485-Buchse + 2-Draht-Leitung
Produkt-Art:
Konverter
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, adapter rs232, Renkforce, RS001I-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,94*
€ 53,61*
€ 3,50*
ab € 39,99*
€ 53,63*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 48,97*
€ 65,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.