Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET 640244 Poliermaschine 230V 710W 800 - 2700 U/min 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R628651
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640244
EAN/GTIN:
     4003342177290
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Kleine Flächen wie Stoßfänger, Spiegelkappen, Kotflügelverbreiterungen, Einstiegsleisten, A-Säulen, C-Säulen oder stark gewölbte/gebogene Formen benötigen besondere Aufmerksamkeit. Für diesen Einsatz wurde diese Dino KRAFTPAKET Rotations-Poliermaschine entwickelt. Drei kleine Stützteller mit 30, 50 und 74mm Ø ermöglichen Polituren auf den kleinsten Flächen. Für schwer zugängliche und tiefliegende Bereiche liegt ein Verlängerungsadapter der Antriebsspindel mit 80 mm Länge bei. Mit dem Adapter sind auch komfortable Polituren im Inneren des Fahrzeugs möglich (Lackierte Mittelkonsolen & Zierleisten, Einstiegsbereiche etc.). Damit auch stärkere Lackdefekte beseitigt werden können, ist diese kleine und kompakte Poliermaschine mit einem 710 Watt starkem Motor ausgestattet. Die Konstant-Drehzahl-Elektronik gewährleistet eine konstante Drehzahl bei unterschiedlicher Belastung. Der Gebläseluftstrom wird über eine Öffnung direkt neben den Polierteller auf die Oberfläche geleitet, um diese zu kühlen und auch den Polierstaub zu entfernen. Das 5-Meter lange Kabel und ein Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Ein passender Stabgriff kann links und rechts montiert werden, die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder. Das Polierergebnis ist ein professioneller Glanz. Für die wechselbaren Polierteller in den Durchmessern 30, 50 und 74mm bieten wir ein optional erhältliches ,18-Teiliges, Polierschwamm-Set im Zubehörprogramm an. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen 800 U/min zu. Die Motor-Drehzahl ist mithilfe von 6 Stufen regulierbar zwischen 800–2.700 U/min. Eine Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Die Dino KRAFTPAKET Rotations-Poliermaschine wird mit drei Stütztellern (30/50/74mm), 80mm-Verlängerungsadapter und einer verschließbaren Canvas-Tragetasche ausgeliefert, mit Platz für das umfangreiche Zubehör und Ihrer favorisierten Politur oder Versiegelung.
Features:
Mit 30, 50 & 74mm Teller
Mit Verlängerungsadapter
710W Motor
5m Kabel
Für kleine & gewölbte Flächen
Lieferumfang:
Verschließbare Tasche · Stützteller 30 mm · Stützteller 50 mm · Stützteller74 mm · Verlängerungsstange der Antriebsspindel 80 mm · Wechselschlüssel · Innensechskantschlüssel · Poliermaschine · Stabgriff · Ersatzkohlen
Weitere Informationen:
Leistung:
710 W
Höhe:
10.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
8.5 cm
Gewicht:
1930 g
Werkzeugaufnahme:
M14
Polierkörper-Ø:
75 mm
Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Drehzahl (max.):
2700 U/min
Kabellänge (Details):
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
800 U/min
Produkt-Art:
Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer 75 mm, polierer, dino poliermaschine, Dino KRAFTPAKET, poliermaschine, auto poliermaschine, exzenterpoliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,14*
€ 157,78*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 130,97*
€ 161,87*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 215,39*
€ 259,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.