Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-6000 Original Schwarz 20000 Seiten DR6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-R63938
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR6000
EAN/GTIN:
     4977766527262
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-6000 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-6000 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-6000 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original DR-6000 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert.
Features:
Reicht für 20.000 Seiten A4
Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Trommeleinheiten für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
DR-6000
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Herst.-Teilenr.:
DR6000
Seiten-Reichweite (Schwarz):
20000 Seiten
max. Reichweite:
20000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
DR 6000
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-1030,HL-1230,HL-1240,HL-1250,HL-1270N,HL-1430,HL-1440,HL-1450,HL-1470,P2500,MFC-9650,MF

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1200; DCP -1400; Fax 4750; Fax 5750; Fax 8300 Series; Fax 8350 P; Fax 8360 P; Fax 8360 PLT; Fax 8750 P; HL -1030; HL -1200; HL -1200 DX; HL -1200 E; HL -1200 NE; HL -1200 NTR; HL -1200 PS; HL -1220; HL -1230; HL -1240; HL -1240 DX; HL -1250; HL -1250 DLT; HL -1250 LT; HL -1250 Series; HL -1270; HL -1270 N; HL -1270 NLT; HL -1270 Series; HL -1400 Series; HL -1430; HL -1440; HL -1450; HL -1450 DLT; HL -1450 LT; HL -1450 Series; HL -1470 LT; HL -1470 N; HL -1470 NLT; HL -1470 Series; HL-P 2500; HL-P 2600; Intellifax 4100; Intellifax 4700 Series; Intellifax 4750; Intellifax 4750 E; Intellifax 5700 Series; Intellifax 5750; Intellifax 5750 E; MFC -8300; MFC -8500; MFC -8500 J; MFC -8600; MFC -8600 J; MFC -8700; MFC -8700 CP; MFC -9600; MFC -9600 J; MFC -9650; MFC -9650 N; MFC -9660; MFC -9660 N; MFC -9700; MFC -9700 Series; MFC -9750; MFC -9760; MFC -9800; MFC -9800 J; MFC -9850; MFC -9860; MFC -9870; MFC -9880; MFC -9880 N
Lenovo:
LJ 2312 P; LJ 2412; LJ 2500; LJ 2600; LJ 3012; LJ 6112; LJ 6212; M 6200; M 7200
Imagistics:
IX 2600; J 624; MFP 2500; Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640; Fax 2500
Lanier:
5212 I
Pitney Bowes:
Fax 1600; Fax 1600 Series; Fax 1630; Fax 1640
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,15*
ab € 94,76*
€ 120,61*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 96,03*
€ 120,98*
4 Tage
10
€ 4,50*
ab € 104,61*
€ 130,57*
€ 3,50*
ab € 112,13*
€ 138,12*
Lager 615
Frei Haus
ab € 171,78*
€ 199,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,99*
€ 214,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,63*
€ 206,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
DR6000-FRC
ab € 16,28*
Zubehör
Pelikan
626011
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.