| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R669152 Herst.-Nr.: 1918981 EAN/GTIN: 4058093034071 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LOCTITE® 638 wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen besonders dann eingesetzt, wenn Klebespalte in der Größenordnung von 0,25 mm auftreten können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Es kann nicht nur auf aktiven Metallen, sondern auch auf passiven Werkstoffen eingesetzt werden und erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt bietet hohe Temperaturbeständigkeit und gute Öltoleranz und toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze: | H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3 | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten | Signalwort: | Gefahr | Produkt-Art: | Fügeprodukt | Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung: | GHS05: Ätzend + GHS07: Achtung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lagerbuchsenkleber, Metallkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, loctite oberflächenreiniger, fügeklebstoff hochfest, LOCTITE®, 638 BO10ML EN/DE, klebstoff, klebstoffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 8,45* | € 11,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,52* | € 11,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8,99* | € 11,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 9,58* | € 12,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,84* | € 12,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,884* pro Milliliter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|