Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-R774511 Herst.-Nr.: BN239 EAN/GTIN: 4260052187135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompakte und leise EnergieDie be quiet! SFX L Power Serie ist die perfekte Wahl für Mini ITX PCs und kompakte Gaming-Systeme. Es bietet die ideale Kombination aus leisem Betrieb, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Effizienz für kompakte Systeme mit überdurchschnittlicher Leistung. - 80PLUS® Gold Zertifizierung mit bis zu 92% Effizienz
- Multi-GPU-fähig mit vier PCI-Express-Anschlüssen
- Komfortables vollmodulares Kabelmanagement sorgt für maximale Flexibilität und einfache Bedienung
- Leiser, temperaturgesteuerter 120mm Qualitätslüfter
- LLC und SR-Technologie sowie ein DC/DC-Wandler unterstützen Stabilität und Effizienz
- Hochwertige japanische Kondensatoren bieten maximale Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Starke 12V-Leitung für hohe Sicherheit und Leistung
- SFX/-ATX Netzteil-Adapter-Blende ermöglicht den Einsatz auch in größeren Gehäusen
- Schwarze Flachbandkabel mit einer Länge von bis zu 80cm verbessern die Kühlung
- Umfassender Schutz der wertvollen PC-Komponenten
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
Es bietet die ideale Kombination aus leisem Betrieb, Funktionalität, Zuverlässigkeit und Effizienz für kompakte Systeme mit überdurchschnittlicher Leistung. Features:Netzteil-Ausgangsleistung PCI-Express (6+2-Pin) x Kabelmanagement SFX/ATX Netzteil-Adapter-Blende Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 130 mm | Höhe: | 64 mm | Breite: | 125 mm | Gewicht: | 2.04 kg | Formfaktor: | SFX | +5 V/DC: | 22 A | 5pol. SATA: | 6 | 4pol. Molex: | 3 | +3,3 V/DC: | 22 A | +12 V/DC (1): | 50 A | Netzteil-Ausgangsleistung: | 600 W | 6 + 2pol. PCIe: | 4 | Zertifizierung: | 80PLUS® Gold | 20+4pol.: | 1 | Ausgangsleistung ab 500 W: | 600 W | -12 V/DC: | 0.3 A | Modular: | Ja | Betriebsspannung: | 100 - 240 V/AC | Produkt-Art: | PC Netzteil |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, pc gehäuse be quiet, kabel organizer, kabelmanagement pc netzteil, BeQuiet, SFX-L Power, PC-Netzteil, PSU |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 93,43* | € 112,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,51* | ab € 93,19* | € 112,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 93,68* | € 113,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 94,86* | € 115,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 99,43* | € 120,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|