Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04124-00014-00 Verpackungsklebeband tesapack® 4124 Transparent (L x B) 66m x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S015071
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04124-00014-00
EAN/GTIN:
     4005800026836
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Verpackungsband
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
PVC-Band
tesapack® 4124 ist ein Premium Verpackungsklebeband auf Basis einer PVC-Folie mit einer starken Naturkautschukklebmasse.
Features:
Gleichmäßig und leise Abrollend
Sehr hohe Reißfestigkeit
Sehr gut geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Serie:
tesapack® 4124
Typ:
04124-00014-00
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.065 mm
Reißkraft:
60 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 4,31*
8
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 4,99*
4 Tage
106
48
€ 7,90*
ab € 3,27*
€ 5,03*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,05*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,05243* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,33*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.