Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO KRAFTPAKET 640220 Exzenterpoliermaschine 230V 650W 1600 - 6400 U/min 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S043621
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640220
EAN/GTIN:
     4003342176224
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Nur 2.2 kg Gewicht, ein kompaktes Gehäuse und 9 mm Polierhub für eine komfortable Politur. Für eine ausgeprägte Farbtiefe und intensiven Glanz. Die Dual-Action-Technik mit seinen exzentrischen Bewegungen ist die ideale Poliertechnik für alle Lackoberflächen. Ermöglicht eine hologrammfreie Politur. Ambitionierte Benutzer sind mit dieser Maschine für ein perfektes Ergebnis gerüstet. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen Hubgeschwindigkeit zu. Der Motor ist stufenlos regulierbar ab 1600 bis 6400 U/min, der Polierhub beträgt 9 mm. Dank 650 Watt Motor geringer Stromverbrauch. Die elektronische Drehzahlsteuerung gewährleistet eine konstante Geschwindigkeit. Bei Druck gleicht der Motor die Drehzahl der eingestellten Leistung automatisch an. Die Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Eine extrem niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. Das extralange Kabel mit 5m Länge und der Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder. Der wechselbare Polierteller mit 150mm Durchmesser ist geeignet für Polierschwämme ab 150 mm bis 165 mm Durchmesser.
Features:
Leicht & Kompakt
9 mm Polierhub
Stufenlos regulierbare Drehzahl
Extralanges Kabel
Praktisches Zubehör
Lieferumfang:
Inkl. 1 Aufnahmeteller 150mm (schraubbar Gewindemaß: UNC 5/16-24) mit Klett für Polierschwämme · 1 Schlüssel · Je ein 160 mm Polierschwamm weich und mittel · 1 Ersatzkohlen-Set · Canvas-Tasche
Weitere Informationen:
Leistung:
650 W
Höhe:
11 cm
Länge:
32 cm
Breite:
9 cm
Gewicht:
2.2 kg
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
160 mm
Besonderheiten:
ladbar über 230 V + Stufenlose Drehzahlregulierung
Drehzahl (max.):
6400 U/min
Kabellänge (Details):
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
1600 U/min
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, dino poliermaschine, polierer, Dino KRAFTPAKET, auto poliermaschine, exzenter poliermaschine, poliermaschine set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.