Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 40321966 Doppelseitiges Klebeband 3M4032 Weiß (L x B) 66m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10859
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     40321966
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Scotch-MountTM 4026
Doppelseitiges Klebeband mit Polyurethan-Schaumstoffträger ist mit einem hochwertigen Acrylat-Klebstoff ausgerüstet. Es empfiehlt sich besonders bei Anwendungen, bei denen hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Scherfestigkeit und sehr gute Temperaturbeständigkeit sowie gute UV-, Witterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt werden.
Es wird zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von z. B. Haltern, Haken, Emblemen, Schildern etc. eingesetzt. Ebenso findet es Anwendung im Werbemittel- und Dekorationsbereich zur Befestigung von Display- und Dekorteilen.
Seit mehr als 30 Jahren erfolgreich zum dauerhaften Befestigen von Spiegeln in der Möbelindustrie sowie im Messe- und Ladenbau eingesetzt.
Features:
Weiß
(L x B) 66 m x 19 mm
UV-Beständig, Witterungsbeständig, Hohe Scherfestigkeit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
UV-Beständig + Witterungsbeständig + Hohe Scherfestigkeit
Serie:
3M4032
Typ:
40321966
Material (Details):
Hochtemperatur-Acrylatklebstoff 100
Temperaturbereich:
+105 °C (max)
Trägermaterial:
Urethan
Dicke:
0.8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.8 mm
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 76,26*
5 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 76,26*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 59,59*
€ 76,56*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 76,57*
2 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 61,56*
€ 76,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.