Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4032 SCOTCH KLEBEBAND 65,8X19 MM DOPPELS. PU-SCHAUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2840003219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000042389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

3M 4032 Scotch-Mount Klebeband

Scotch-Mount™ doppelseitige Klebebänder mit Polyurethan-Schaumstoffträger sind mit einem hochwertigen Acrylat-Klebstoff ausgerüstet. Diese Produkte empfehlen sich besonders bei Anwendungen, bei denen hohe Alterungsbeständigkeit, hohe Scherfestigkeit und sehr gute Temperaturbeständigkeit sowie gute UV, Witterungs- und Lösemittelbeständigkeit verlangt wird.
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
Creme
Breite:
19 mm
Stärke:
0,8 mm
Träger:
Polyurethan-Schaum, offenzellig
Klebmasse:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, 3M, 4032, ScotchMount, Klebeband, 3M 4032 SCOTCH KLEBEBAND 65.8X19 MM DOPPELS. PU-SCHAUM.3M 4032 SCOTCH KLEBEBAND, 40321966, 7000042389, 3M 4032
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 76,26*
6 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 76,26*
1
€ 4,00*
ab € 59,59*
€ 76,56*
1 Tag
5
1
€ 5,90*
ab € 61,21*
€ 76,57*
3 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 61,56*
€ 76,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 915,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.