Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 48701 Tisch-Namensschild Classic Image® (L x B x H) 80 x 210 x 70mm 12St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S113342
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     48701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tisch-Namensschild
Tischnamensschild
deflecto tisch-namensschilder
tisch namensschild
Tischnamensschild zur glasklaren Präsentation. Durch Dachform standfest und doppelseitig lesbar. Material: . Größe: A5 Querformat, 210 x 70 x 80 mm (B x H x T).
Features:
Durch Dachform standfest und doppelseitig lesbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
80 mm
Breite:
210 mm
Verwendung für Papiergrößen:
DIN A5
Produktverwendung:
Namensschild
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Werkstoff:
Polystyrol
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Tisch-Namensschild
Weitere Suchbegriffe: Deflecto, Classic Image®
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,43*
€ 4,92*
9 Tage
138
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,02*
10 Tage
17
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,08*
€ 7,83*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,90*
€ 43,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,57*
€ 49,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,99167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
48601
ab € 3,12*
Sonstiges
Deflecto
778901
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.