Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis badgy200 Thermosublimations-Kartendrucker Drucker USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S128861
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     B22U0000RS
EAN/GTIN:
     4016139187006
Suchbegriffe:
Farbband Kartendrucker
Bandkabel
Flachbandkabel
Kartendrucker
Einfach selber drucken: Evolis präsentiert Badgy200, die Lösung, mit der Sie Plastikkarten spielend leicht selbst herstellen können – in Farbe und in Profi -Qualität.Wenn es darum geht, Plastikkarten einzeln oder in Kleinserien grafi sch zu personalisieren und auf der Stelle auszugeben, ist der bedienungsfreundliche, wirtschaftliche Alleskönner Badgy200 die richtige Lösung für Sie.KOMPLETTLÖSUNGBadgy bietet eine sofort einsatzbereite Lösung zur Verwendung mit PC und Mac, bestehend aus einem Plastikkarten-Drucker, der Software Evolis Badge Studio® zur Personalisierung der Karten und einem Satz Verbrauchsmaterialien (Farbband und Kartenrohlinge) für 100 Drucke. Außerdem steht eine Bibliothek mit kostenlosen Online-Vorlagen zur Verfügung: Hier können Sie die Kartenvorlage Ihrer Wahl mit eigenen Texten, Logos, Fotos, Barcodes usw. personalisieren.ON-DEMAND-KARTENDRUCKMit Badgy200 können Sie völlig selbstständig und ohne Wartezeit ihre eigenen personalisierten Karten herstellen. So drucken Sie Karten nach Bedarf einzeln oder in Serie, einfach „on demand“.ZEITERSPARNISBadgy200 erreicht eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 95 Farbkarten pro Stunde. Zudem können Sie durch den Datenimport aus Ihrer Datenbank mit einem Klick Informationen zu Ihren Karten-Designs einfügen und Kartendrucke mit wechselnden Ausweisdaten in einem einzigen Vorgang anstoßen.GESTÄRKTER ERKENNUNGSWERTDer Kartendrucker Badgy200 druckt randlos und in Profi qualität personalisierte Plastikkarten, die das Markenimage Ihrer Organisation optimieren.EINFACHE BEDIENUNGInstalliert und verwendet wird Badgy200 wie ein ganz normaler Bürodrucker. Das Kartenfach zum Einlegen der Karten wie auch der Auffangschaft für die Ausgabe befi nden sich an der Vorderseite des Gerätes. Das Programmpaket Badgy Premium Suite® sorgt durch Popup-Hinweise für eine einfache Steuerung des Druckers vom Computer aus. Die Badgy-Farbbänder sind einfach einzulegen und werden automatisch erkannt.KOMPAKTE ABMESSUNGENDie Standfl äche von Badgy200 ist kleiner als ein DIN-A4-Blatt; damit findet dieser Kartendrucker in jedem Arbeitsumfeld seinen Platz. Mit 1,7 kg Gewicht können Sie Badgy in seiner Transporttasche (getrennt erhältlich) auch ganz leicht mitnehmen.
Features:
Kompakter, hochwertiger Karten-Drucker
Bedienerfreundlicher und wirtschaftlicher Druck in Farbe
Ideal zum Herstelllen von Mitarbeiter- und Schülerausweisen, Kunden-, Mitglieds- und Visitenkarten u.a.
Benötigt nur ca. 38 s für einen Kartendruck
Kartenfach und Auffangschaft für bis zu 25 Karten
USB-Anschluss
Lieferumfang:
Inkl. Farbband YMCKO, 100 PVC-Kartenrohlinge, USB-Kabel, Netzteil und Netzkabel.
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Drucker
Passendes Verbrauchsmaterial/Zubehör:
Evolis<br>Farbband YMCKO für 100 Drucke
Drucktechnik:
Thermosublimation
Geeignet für:
Kartendruck
Schnittstellen:
USB
Ausführung:
Farbe
Besonderheiten:
Randloser Druck
Druckgeschwindigkeit Foto:
ca. 38 s pro Karte
Druck-Auflösung:
300 x 300 dpi
Produkt-Art:
Thermosublimations-Kartendrucker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 597,66*
€ 646,90*
€ 1,95*
ab € 612,59*
€ 662,50*
Frei Haus
ab € 612,97*
€ 662,99*
Frei Haus
ab € 614,89*
€ 663,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 699,53*
€ 757,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,08*
€ 897,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 752,79*
€ 895,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,43*
€ 881,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,08*
€ 862,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,53*
€ 832,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 20,04*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 5,75*
Zubehör
Evolis
ACL008
ab € 8,81*
Zubehör
Evolis
CBGR0500F
ab € 11,43*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 33,22*
Zubehör
Evolis
CBGC0020W
ab € 11,38*
Zubehör
Evolis
CBGC0030W
ab € 13,15*
Zubehör
Evolis
CBGP0001C
ab € 39,36*
Zubehör
Evolis
CBGR0100C
ab € 29,91*
Zubehör
Evolis
CBGR0500K
ab € 10,62*
Zubehör
Evolis
CBGCP030W
ab € 9,25*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 13,37*
Zubehör
Evolis
1454230
ab € 64,73*
Zubehör
Evolis
1454310
ab € 58,43*
Zubehör
Evolis
1458000
ab € 0,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.