Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-9661-1 5081510 Klebeband Transparent (L x B) 10m x 15mm 10St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15392
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081510
EAN/GTIN:
     4001895914140
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beschreibbares Klebeband
Klebeband beschreibbar
Transparentes Klebeband mit hoher Klebekraft. Ideal für den Einsatz im Büro. Es hat ein gutes Klebeverhalten und ist feuchtigkeitsbeständig.
Features:
Transparent
(L x B) 10 m x 15 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Transparent
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Transparent
Typ:
FT-5100-9661-1
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Klebeband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
330
10
€ 5,95*
ab € 0,134*
€ 0,214*
10
€ 7,95*
ab € 0,1334*
€ 0,2193*
8 Tage
160
10
€ 5,87*
ab € 0,173*
€ 0,275*
10
€ 5,50*
ab € 0,146*
€ 0,335*
Lager 615
30
€ 4,00*
ab € 0,166*
€ 0,487*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 14,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.