Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch FT-5100-5249-9 M8101910 Klebeband Scotch® Magic™ 810 Transparent (L x B) 10m x 19mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S15766
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101910
EAN/GTIN:
     3134375267304
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Das ideale Klebeband für den Einsatz im Büro, in der Schule und zu Hause. Mit dem "unsichtbaren" Klebeband können zum Beispiel zerrissene Dokumente leicht repariert, Seiten verbunden, Kurzmitteilungen aufgeklebt oder Briefe zugeklebt werden, etc. Durch seine spezielle Beschaffenheit besonders vielseitig: Praktisch unsichtbar auf Papier - durch die matte Oberfläche, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, von Hand abreißbar und alterungsbeständig - kein Vergilben, keine Austrocknung.
Features:
Transparent
(L x B) 10 m x 19 mm
Beschriftbar, Von Hand abreißbar, Alterungsbeständig
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Beschriftbar + Von Hand abreißbar + Alterungsbeständig
Serie:
Scotch® Magic™ 810
Typ:
FT-5100-5249-9
Material (Details):
Synthesisches Acrylat
Dicke:
0.06 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.06 mm
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
652
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,95*
€ 1,40*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,41*
2 Tage
676
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,42*
11 Tage
676
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,56*
Lager 615
3
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 3,86*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,131* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 11,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.