Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04970-00151-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970 Weiß (L x B) 50m x 25mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00151-00
EAN/GTIN:
     4005800172977
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
Features:
Zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus
Bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen
Sehr beständig gegen Weichmacher
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Klebkraft + Weichmacherbeständig
Serie:
tesafix® 4970
Typ:
04970-00151-00
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.225 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.24 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 10,59*
€ 14,88*
1
€ 8,95*
ab € 13,04*
€ 16,98*
4 Tage
43
12
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 19,57*
4 Tage
43
12
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 20,32*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 24,19*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4838* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 113,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.