Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04970-00148-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4970 Weiß (L x B) 50m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19759
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00148-00
EAN/GTIN:
     4005800172946
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
Features:
Zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus
Bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen
Sehr beständig gegen Weichmacher
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Klebkraft + Weichmacherbeständig
Serie:
tesafix® 4970
Typ:
04970-00148-00
Trägermaterial:
PVC-Film
Dicke:
0.225 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Materialstärke:
0.24 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 5,13*
€ 7,98*
4 Tage
44
24
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,97*
1
€ 8,95*
ab € 7,28*
€ 10,22*
4 Tage
44
24
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 10,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,67*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,40*
Zubehör
k.A.
ab € 113,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.