Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet® 25C3N 2TB Externe Festplatte 6.35cm (2.5 Zoll) USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S211791
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25C3N
EAN/GTIN:
     0760557837619
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3 mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Dank der zugehörigen Transcend Elite-Software können Sie problemlos Dateien von Cloud Storage-Lösungen einschließlich Dropbox und Google Drive auf der StoreJet 25C3 sichern.

Extra dünn
Die StoreJet 25C3 ist mit nur 9,95mm besonders dünn und beansprucht so extra wenig Platz in Ihrer Tasche. Durch die edle Aluminiumhülle wiegt die Festplatte zudem nur 136g und ist somit der perfekte Begleiter für Business- oder Urlaubsreisen.

Luxus pur
Das schlanke, sandgestrahlte und eloxierte Aluminium-Case spiegelt Ihren guten Geschmack wieder und ergänzt stilvoll Ihre weiteren Tech-Geräte durch zeitloses Design. Das hochwertig eingravierte Transcend-Logo rundet die Festplatte der Luxury-Line mit Stil und Qualität ab.

Geschwindigkeit
Dank der USB 3.0-Schnittstelle ist die StoreJet 25C3 extrem schnell bei der Übertragung wichtiger Dateien, Fotos, Videos und Musik und ermöglicht Geschwindigkeit bis zu 5Gbps.

Große Kapazitäten
Obwohl die StoreJet 25C3 durch schlankes Design besticht, ist sie in Kapazitäten von bis zu 2TB verfügbar und ermöglicht Ihnen auf diesem Weg das Speichern und Sichern aller relevanten Dateien. Tragen Sie die On-the-Go-Storage-Lösung mit sich und machen Sie sich nie mehr unnötige Gedanken.

Transcend Elite Software
Die StoreJet 25C3 wird gemeinsam mit der exklusiven Transcend Elite Software geliefert, die kostenfrei heruntergeladen werden kann. Sie ermöglicht Ihnen das Back-Up und Speichern, ver- und entschlüsseln und synchronisieren von Daten. Auch die Sicherung von Daten aus einer Cloud ist möglich.

Transcend Elite hat eine nutzerfreundliche Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht auch Daten aus Cloud-Lösungen wie Dropbox oder Google Drive auf der StoreJet 25C3 zu sichern.
Features:
2 TB Speicherkapazität
USB 3.0 (abwärts kompatibel mit USB 2.0)
Edles Aluminium-Case
Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5Gbps
Kostenlose Transcend Elite Software
Lieferumfang:
25C3N -Festplatte + USB Kabel.
Weitere Informationen:
Tiefe:
114.5 mm
Höhe:
9.95 mm
Farbe:
grau
Breite:
78.5 mm
Gewicht:
136 g
Speicherkapazität:
2 TB
Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Herstellerfarbe:
Grau (metallic)
Speichermedien-Besonderheiten:
stoßsicher
Serie:
StoreJet® 25C3N
Formatiert für:
MacOS + Windows
Produkt-Art:
Externe Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll)
Mitgel. Software:
Transcend Elite Software
Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, usb hdd 2tb usb3.0, external hdd, external hdd 2tb, Transcend, StoreJet® 25C3N, Harddisk, Harddisks
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 70,42*
€ 90,45*
€ 6,78*
ab € 78,18*
€ 100,14*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 78,42*
€ 100,43*
Lager 615
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 101,84*
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,30*
€ 105,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25C3N
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.