Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 6.3cm 2TB USB3.1 StoreJet 25C3N Iron Grey (ALU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 6.3cm 2TB USB3.1 StoreJet 25C3N Iron Grey (ALU)
Transcend 6.3cm 2TB USB3.1 StoreJet 25C3N Iron Grey (ALU)
Artikel-Nr.:
     832-284035
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSJ25C3N
EAN/GTIN:
     0760557837619
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3 mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Dank der zugehörigen Transcend Elite-Software können Sie problemlos Dateien von Cloud Storage-Lösungen einschließlich Dropbox und Google Drive auf der StoreJet 25C3 sichern.
Weitere Informationen:
weight:
0.221 kg
height:
0.045 m
width:
0.105 m
depth:
0.155 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 70,42*
€ 90,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 78,18*
€ 100,14*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 78,42*
€ 100,43*
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 101,84*
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 102,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,00*
€ 105,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS1TSJ25C3N
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.