Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 0.50m Grau 36711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S214062
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36711
EAN/GTIN:
     4002888367110
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Kabellänge:
0.50 m
Anschlüsse:
USB-A Stecker + USB-A Buchse
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Spezifikation:
USB 2.0
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
26/28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf a stecker, usb verlängerung 0,5m, 04002888367110, LINDY, usb host kabel, USB Kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,10*
€ 1,71*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,12*
€ 1,74*
3 Tage
12
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,13*
€ 1,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,77*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.