Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JouJye JJ-N-49NVMe 5.25 Zoll Festplatten-Einbaurahmen auf 2.5 Zoll U.2 NVMe PCIe 3.0 x4, U.2 NV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S222842
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     JJ-N-49NVMe
EAN/GTIN:
     4711448673195
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Das hochwertig verarbeitete Aluminiumgehäuse kann bis zu vier U.2, oder 6,4cm (2,5'' SSD) mit einer Festplatteneinbauhöhe von bis zu 15mm beherbergen.
Durch die Anti-Vibrationsvorrichtung der Trays, wird ein geräuscharmer Betrieb gewährleistet, denn die Edestahlschienen sind mit Stoßdämpfern ausgestattet. Außerdem ist jedes einzelne Fach durch ein Metallschloss gesichert.
Durch die LED Anzeige haben Sie gleichzeitig den Status der eingebauten Festplatten stets im Blick.
Eine optimale Luftzirkulation wird durch die großzügigen Lüftungslöcher auf Rahmen und Tray sichergestellt
Features:
Backplane für 4 Stück U.2 NVMe SSDs (PCIe 3.0 oder PCIe 4.0) mit bis 15 mm Bauhöhe
4 x Mini SAS HD (SFF-8643) Anschlüsse, Intel®-Spezifikation, ermöglichen hohe Performance mit bis zu 64 GBps Datenübertragungsrate (bis 32 Gbps pro Kanal)
Optimale Luftzirkulation durch großzügige Lüftungslöcher und zwei verbaute 40 x 40 mm Lüfter
Kabellose Verbindung der Laufwerke im Rahmen
Sicheres Design mit Metallschlössern an jedem Tray
Leichter Tausch von Laufwerken (Ein- und Ausbau)
Für den Einbau in einen 13,35 cm (5,25')' Einbauschacht geeignet
Weitere Informationen:
Tiefe:
159 mm
Höhe:
41.6 mm
Breite:
145.8 mm
Passend für (Details):
NVMe U.2 SSD bis 15 mm Höhe
Gewicht:
620 g
Kühlung:
2 x Lüfter (40 x 40 mm)
Abschließbar:
Ja
Schnittstellen:
U.2 NVMe PCIe 3.0 x4 + U.2 NVMe PCIe 4.0 x4
Material:
Metall
Anzahl 2,5" Schächte:
4
Kontroll-LEDs:
Ja
Produkt-Art:
5.25 Zoll Festplatten-Einbaurahmen auf 2.5 Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 215,72*
Frei Haus
ab € 184,15*
€ 215,73*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 197,35*
€ 228,12*
€ 3,50*
ab € 210,73*
€ 240,96*
4 Tage
1
€ 1,00*
ab € 217,06*
€ 246,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,91*
€ 234,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
05-60002-00
ab € 49,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.