| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999522619 Herst.-Nr.: JJ-N-49NVME EAN/GTIN: 4711448673195 |
| |
|
| | |
| Jou Jye JJ-N-49NVMe Telaio per HDD 2.5 NVMe SAS SAS1 Schwarz Artikeldetails: - Bauformat: 2,5" Speicherschnittstellen: NVMe Typ: Laufwerks-Gehäuse Formfaktor: Sonstige Formfaktor
Jou Jye JJ–N–49NVMe Telaio per HDD 2.5 NVMe SAS SAS1 Schwarz Produktbeschreibung: Abschließbar (Details): Ja · Anzahl 2,5" Schächte: 4 · Gewicht: 620 g · Kontroll–LEDs: Ja · Kühlungsart (Details): 2 x Lüfter (40 x 40 mm) · Material: Metall · Passend für (Details): NVMe U.2 SSD bis 15 mm Höhe · Produktabmessung, Breite: 145.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 41.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 159 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): U.2 NVMe PCIe 3.0 x4,U.2 NVMe PCIe 4.0 x4 Technische Details: Allgemeines Speicherschnittstellen NVMe |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,97* | € 215,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 184,15* | € 215,73* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,35* | € 228,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 210,73* | € 240,96* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 217,06* | € 246,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|