Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Anschlusskabel [1x Italien-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 5.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S232212
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30415
EAN/GTIN:
     4002888304153
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
Netzstecker Italien
lindy kaltgerätestecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Kaltgeräte
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Italien-Stecker
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-l cei 23-50 stecker auf iec-60320 c13, LINDY, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel, SSD Strom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,05*
€ 9,98*
4 Tage
53
€ 10,00*
ab € 7,18*
€ 10,16*
€ 6,78*
ab € 7,19*
€ 10,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 11,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.