Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY IEC-Netzkabel Italien IEC320 C1 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY IEC-Netzkabel Italien IEC320 C1 5m
LINDY IEC-Netzkabel Italien IEC320 C1 5m
Artikel-Nr.:
     832-203248
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30415
EAN/GTIN:
     4002888304153
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
Netzstecker Italien
lindy kaltgerätestecker
Ideal für die Verbindung von PCs, Bildschirmen, Druckern oder anderen Geräten mit IEC-Kaltgeräteanschluss an das italienische Stromversorgungsnetz
Weitere Informationen:
weight:
0.460 kg
height:
0.045 m
width:
0.205 m
depth:
0.198 m
Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-l cei 23-50 stecker auf iec-60320 c13, Stromkabel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,05*
€ 9,98*
4 Tage
53
€ 10,00*
ab € 7,18*
€ 10,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,19*
€ 10,18*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,84*
€ 11,07*
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 18,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.