Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Anschlusskabel [1x Italien-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 2.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S232282
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30413
EAN/GTIN:
     4002888304139
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-L CEI 23-50 Stecker a...
Netzstecker Italien
lindy kaltgerätestecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Kaltgeräte
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Italien-Stecker
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: netzkabel typ-l cei 23-50 stecker auf iec-60320 c13, LINDY, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel, SSD Strom
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 4,50*
ab € 3,37*
€ 4,98*
€ 4,50*
ab € 3,39*
€ 5,01*
4 Tage
27
€ 10,00*
ab € 3,46*
€ 5,11*
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 5,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.