Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Strom Anschlusskabel [1x Schweiz-Stecker - 1x Kaltgeräte-Buchse C13] 5.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S232292
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30419
EAN/GTIN:
     4002888304191
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Kaltgeräte
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Schweiz-Stecker
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C13
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: lindy netzstecker schweiz, netzstecker schweiz, LINDY, Festplatten Stromkabel, SSD Stromkabel, SSD Strom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 10,00*
ab € 7,50*
€ 10,63*
€ 4,50*
ab € 7,52*
€ 10,66*
€ 6,78*
ab € 7,53*
€ 10,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 11,90*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 14,19*
€ 20,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.