Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY IEC-Netzkabel Schweiz IEC320 C13 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY IEC-Netzkabel Schweiz IEC320 C13 5m
LINDY IEC-Netzkabel Schweiz IEC320 C13 5m
Artikel-Nr.:
     832-203251
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30419
EAN/GTIN:
     4002888304191
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
Netzkabel Typ-J SEV 1011 Stecker au...
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Ideal für die Verbindung von PCs, Bildschirmen, Druckern oder anderen Geräten mit IEC-Kaltgeräteanschluss an das Stromversorgungsnetz in der Schweiz
Weitere Informationen:
weight:
0.460 kg
height:
0.040 m
width:
0.195 m
depth:
0.189 m
Weitere Suchbegriffe: lindy netzstecker schweiz, netzstecker schweiz, Stromkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 10,00*
ab € 7,49*
€ 10,64*
€ 4,50*
ab € 7,51*
€ 10,66*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,52*
€ 10,68*
€ 4,00*
ab € 8,38*
€ 11,90*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.