Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 547895523402 UTE 2500-24-RAL1013-G-50 Raumthermostat Unterputz Heizen / Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S302022
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     547895523402
EAN/GTIN:
     4017254167386
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektronischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Cremeweiß glänzend, 50x50 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte Heizsysteme. Durch Einsatz eines Triac-Schalters völlig geräuschlos, im Gegensatz zu Relais oder Bimetall. Automatisch umschaltbar durch einen Change-Over-Eingang, daher einsetzbar zum Heizen und Kühlen. Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine um 3,5K geringere Temperatur geregelt und im Kühlbetrieb um 3,5K erhöht. Mit LED-Statusanzeigen. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose.
Features:
UP-Raumregler
5 - 30 C
AC 24V
Ausgang kontaktlos mittels Triac
Schaltbar 5 Stellantriebe a 3W
Change-Over-Eingang
TA ca. 3,5K
LED Anzeigen
Lieferumfang:
Reglerunterputzeinsatz + Reglerabdeckung + Sollwertbedienknopf + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Einfach- oder Mehrfachrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
55 g
Display:
Nein
Frostschutzfunktion:
Ja
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Unterputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
24 V
Kontaktart:
Triac
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Cremeweiß (glänzend)
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,12*
€ 53,43*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,42*
€ 53,55*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 40,46*
€ 53,64*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,91*
€ 54,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,06*
€ 78,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.