Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 191870554102 UTE 1770-RAL9010-M-55 Raumthermostat Unterputz Heizen / Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S302842
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     191870554102
EAN/GTIN:
     4017254168833
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Polarweiß matt, 55x55 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose.
Features:
UP-Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 Wechsler
10A / 5A
Schalter Heizen / Kühlen
Lieferumfang:
Reglerunterputzeinsatz + Reglerabdeckung + Sollwertbedienknopf + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Einfach- oder Mehrfachrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Farbe:
weiß
Breite:
55 mm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
55 g
Display:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Unterputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
10 A
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Polarweiß (matt)
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 40,63*
€ 53,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,75*
€ 53,24*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,68*
€ 55,81*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,14*
€ 56,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,96*
€ 80,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,20*
€ 91,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.