Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 527816355100 FIT np 3F bl Raumthermostat Unterputz Heizen, Bodentemperatur 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S305302
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     527816355100
EAN/GTIN:
     4017254156748
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Installationsschaltuhr
Unterputz-Thermostat eignet sich für die Regelung von Elektro Fussboden- und Wand-/Decken Heizung. Sehr grosse Anzeige, die Hinterleuchtung in blau ist aus, kurzzeitig ein nach Tastendruck. Einzeilige Textanzeige zur selbsterklärenden Bedienung. Einfache Umschaltung zwischen 2 Temperaturen (z.B. Komfort- und Absenktemperatur). ECO-Eingang zur Aktivierung einer frei einstellbaren Temperatur z. B. zur Nachtabsenkung. Kurzzeit-Timer (Party) für stundenweise Änderung der Temperatur. Energieverbrauchsanzeige (Einschaltzeit * Kosten). Frostschutz. Temperaturanzeige an lokale Verhältnisse anpassbar. Unbefugtensicherung. Reglerverfahren PWM oder 2-Punkt. Mit 4m Fernfühler (verlängerbar bis 100m) im Lieferumfang. Montage in 55er UP-Dose
Features:
UP-Thermostat als Fussbodenregler
AC 230V
1S 16 A
Hinterleuchtung blau
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hysterese:
einstellbar (bei 2-Punkt)
Höhe:
25 mm
Ausführung:
Heizen, Bodentemperatur
Schutzart:
IP30
Gewicht:
280 g
Display:
Ja
Frostschutzfunktion:
Ja
Nachtabsenkung:
Ja
Fernfühler:
Ja
Montageart:
Unterputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
16 A
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Schließer
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
10 bis 40 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
40 °C
Passend für:
Elektrische Fußbodentemperierung
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,74*
€ 91,24*
€ 5,95*
ab € 71,83*
€ 91,35*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,11*
€ 98,20*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,75*
€ 100,24*
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,87*
€ 122,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.