Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 191810153602 UTE 1001-RAL9016-G-50 Raumthermostat Unterputz Heizen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S305822
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     191810153602
EAN/GTIN:
     4017254167072
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Elektromechanischer Unterputz-Raumtemperaturregler zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Wohnräumen, Büros und Hotels. Passend in alle gängigen Schalterprogramme. Aktivweiß glänzend, 50x50 Abdeckung mit Knopf. Geeignet für wassergeführte und elektrische Heizsysteme. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr kleine Schaltdifferenz erreicht. Bei Beschalten der Uhren-Klemme wird auf eine um ca. 4K geringere Temperatur geregelt. Einstellbare Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Eine unverlierbare Schraube mit Gewindeeinsatz zur Befestigung des Gehäusedeckels sowie praktische Steckklemmen erleichtert die Montage. Montage in 55er UP-Dose.
Features:
UP-Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 Öffner
10 A
Temperaturabsenkung ca. 4K
Lieferumfang:
Reglerunterputzeinsatz + Reglerabdeckung + Sollwertbedienknopf + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Einfach- oder Mehrfachrahmen nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Ausführung:
Heizen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
55 g
Display:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Unterputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Kontakt-Belastbarkeit:
10 A
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Öffner
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Aktivweiß (glänzend)
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,54*
€ 44,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,60*
€ 44,81*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,46*
€ 47,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,82*
€ 47,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,44*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.