Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag DIN lang Weiß 327234101


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317201
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     327234101
EAN/GTIN:
     4003969003958
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Features:
DIN lang
mit Fenster
Grammatur: 75 g/m²
mit Selbstklebung
Werkstoff: Papier
Farbe: weiß
1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Briefumschlag
Grammatur:
75 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
1.000 St./Pack.
Werkstoff:
Papier
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Format des Umschlages:
DIN lang
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Fenster vorhanden:
Ja
Innendruck vorhanden:
Ja
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Briefumschlag
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 7,95*
ab € 10,00*
€ 14,76*
2 Tage
2124
pro Packung
€ 5,95*
ab € 10,57*
€ 15,03*
2 Tage
66
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,53*
€ 23,43*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 23,43*
7 Tage
66
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,58*
€ 34,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,97*
€ 24,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
2611005
ab € 10,17*
Ähnlich
Soennecken
327264001
ab € 12,34*
Ähnlich
Soennecken
1305
ab € 18,03*
Ähnlich
Soennecken
1309
ab € 1,80*
Ähnlich
Soennecken
2076
ab € 1,91*
Ähnlich
Soennecken
2929
ab € 13,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.