Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEAD Klebeband-Abroller Schwarz Rollenbreite (max.): 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S317471
Hersteller:
     HEAD
Herst.-Nr.:
     1554070
EAN/GTIN:
     4003969934306
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller

Features:
max. Größe des Klebebandes: 19 mm x 33 m (B x L)
gefüllt
nachfüllbar
inkl. 1 Rolle Klebefilm 19 mm x 10 m (B x L)
Werkstoff: Kunststoff
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rollenlänge (max.):
33 m
Rollenbreite (max.):
19 mm
Typ:
1554070
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Tischabroller
gefüllt:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 Rolle Klebefilm 19 mm x 10 m (B x L)
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8355
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 1,94*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,27*
€ 1,95*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,20*
3 Tage
8431
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,27*
€ 3,29*
3 Tage
8431
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,31*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
83980
ab € 2,92*
Ähnlich
3M
C60-ST
ab € 5,99*
Ähnlich
tesa
53904-00000-01
ab € 2,58*
Ähnlich
tesa
59327-00000-02
ab € 3,30*
Ähnlich
tesa
53827-00000-02
ab € 3,98*
Ähnlich
tesa
57421-00001-00
ab € 17,39*
Ähnlich
tesa
53903
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.