Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable JOJO STYLE - 8324 Jojo für Ausweishalter Druckknopf-Schlaufe Dunkelblau 0.8m 832407 10S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S319751
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     832407
EAN/GTIN:
     4005546806143
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ob als Ausweisjojo oder Schlüsselanhänger, mit der ausziehbaren Schnur erweisen sich Jojos als besonders praktisch bei Zutrittskontrollen jeder Art.
Features:
Ovales Jojo mit Druckknopfschlaufe zur Befestigung von Namensschildern, Ausweiskarten etc.
Mit Metallclip-Befestigung
Bandlänge Jojo: 80 cm
Lieferumfang:
Packung á 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Produkttypenbezeichnung:
JOJO STYLE
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Jojo für Ausweishalter STYLE
Art des Verschlusses:
Druckknopf-Schlaufe
Ausführung des Inhalts (Packung):
10 St./Pack.
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Befestigungstechnik:
Druckknopf-Schlaufe
max. Länge der Zugschnur:
0.8 m
Herstellerfarbe:
Dunkelblau
Produkt-Art:
Jojo für Ausweishalter
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,66*
€ 23,29*
4 Tage
76
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,73*
€ 23,44*
2 Tage
158
1
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 18,41*
€ 24,05*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,11*
€ 24,79*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,85*
€ 25,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,94*
€ 30,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,85*
€ 23,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
820758
ab € 30,29*
Zubehör
Durable
898810
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898801
ab € 1,248*
Zubehör
Durable
898910
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
898901
ab € 1,779*
Zubehör
Durable
891819
ab € 2,96*
Zubehör
Durable
891919
ab € 17,91*
Zubehör
Durable
895519
ab € 2,35*
Zubehör
Durable
895619
ab € 2,51*
Zubehör
Durable
892119
ab € 17,11*
Zubehör
Durable
892601
ab € 31,97*
Zubehör
Durable
892219
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
892701
ab € 26,25*
Zubehör
Durable
892019
ab € 21,01*
Zubehör
Durable
892501
ab € 40,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.