Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DINO KRAFTPAKET 640213 Exzenterpoliermaschine 230V 720W 2100 - 5000 U/min 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S413111
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640213
EAN/GTIN:
     4003342175982
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Mit dem großen 21mm XXL-Polier-Hub können höhere Polierleistungen erzielt werden. Große Flächen sind schnell bearbeitet. Die Dual-Action-Technik mit ihren exzentrischen Bewegungen ist für alle Lackoberflächen geeignet. Diese Poliertechnik ermöglicht ein hologrammfreies Polieren. Die über einen weiten Bereich regelbare Drehzahl ermöglicht auch Ungeübten – vom Start weg – sehr gute Polierergebnisse zu erzielen. Der breite Drehzahlbereich lässt Polierarbeiten schon ab niedrigen 2.100 min-1 Hubgeschwindigkeit zu. Die Motor-Drehzahl ist stufenlos regulierbar ab 2.100-5.000 min-1, der Polierhub beträgt 21 mm. Die Softstartkontrollfunktion vermeidet Verlust der Pflegemittel und sorgt für eine kontrollierte Beschleunigung. Eine extrem niedrige Wärmeentwicklung und geringe Belastung der Lackoberfläche sind die Vorteile. Der wechselbare Polierteller mit 150mm Durchmesser ist geeignet für Polierschwämme ab 150mm bis 165mm Durchmesser. Im Lieferumfang sind zwei Polierschwämme mit 150mm Durchmesser (weich & medium) enthalten. Das gelbe Polierpad ist geeignet zum Auftragen von Polituren und mit dem schwarzen weichen Polierschwamm können Polituren abgenommen oder Lackoberflächen mit Wachs versiegelt werden. Das extralange Kabel mit 5-Metern Länge und ein Dauerbetriebsschalter ermöglichen angenehme Polierarbeiten mit maximaler Bewegungsfreiheit. Die Ergonomie ist geeignet für Links- und Rechtshänder. Die Dino KRAFTPAKET Exzenter-Poliermaschine wird mit einer verschließbaren Canvas-Tragetasche ausgeliefert, mit Platz für beide Polierpads, Stützteller, Wechselschlüssel, Ersatzkohlen, Poliermaschine und Ihrer favorisierten Politur oder Versiegelung (Wachs).
Features:
21mm XXL-Hub
Extralanges Kabel
Inklusive Tasche & 2 Schwämme
Stufenlos regulierbare Drehzahl
Lieferumfang:
Inkl. Wechselschlüssel · Je 1 Polierschwamm weich und medium · Tasche
Weitere Informationen:
Leistung:
720 W
Gewicht:
2.7 kg
Polierkörper-Ø:
150 mm
Besonderheiten:
Stufenlose Drehzahlregulierung
Drehzahl (max.):
5000 U/min
Kabellänge (Details):
5 m
Betriebsspannung:
230 V
Drehzahl (min.):
2100 U/min
Produkt-Art:
Exzenterpoliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,58*
€ 131,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 131,84*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 181,64*
€ 220,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.