Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etikettenrolle
>
Artikel
Zebra Etiketten Rolle 76.2 x 44.45mm Thermodirekt Papier Weiß 7000 St. Wiederablösbar 3004840-T
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-S419931
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
3004840-T
EAN/GTIN:
4016139288710
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Features:
Thermo-Oberfläche für Thermodirektdrucker
20 Rollen á 350 Etiketten
Premium beschichtet
Abziehbar
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Thermodirekt Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
44.45 mm
Haftung:
Wiederablösbar
Etiketten-Breite:
76.2 mm
Etiketten-Größe:
76.2 x 44.45 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
... >
Drucker & Multifunktionsgeräte
>
Papier, Folien, Etiketten
>
Etiketten
Weitere Suchbegriffe:
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
zebra thermodirekt papieretiketten
,
etiketten rolle
,
etiketten-rolle zebra
,
Zebra
,
Z-Select 2000D
,
Etiketten für
,
Etikettenrolle für
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 180,99*
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 144,53*
€ 182,50*
Lager 574
pro Packung
€ 1,00*
ab € 156,42*
€ 193,42*
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 157,04*
€ 194,69*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 185,91*
€ 233,01*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,01*
€ 277,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,72*
€ 270,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 225,40*
€ 268,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 201,74*
€ 240,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,30*
€ 231,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,91*
€ 221,23
pro Packung
1 Packung enthält 7.000 Stück (ab € 0,02656* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zebra 12-Pack Label DT 4X6 475/ROLL PE DQP 3000 Weiß
Zebra
800264-605
ab € 15,85*
Ähnlich
Zebra 3006609 Druckeretikett Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra
3006609
ab € 147,38*
Ähnlich
Zebra 3007419-T Druckeretikett Permanent Adhesive
Zebra
3007419-T
ab € 20,99*
Ähnlich
Zebra 3007558-T Druckeretikett
Zebra
3007558-T
ab € 277,13004*
Ähnlich
Zebra 3007766-T Druckeretikett Weiß
Zebra
3007766-T
ab € 266,44*
Ähnlich
Zebra 3010066-T Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra
3010066-T
ab € 13,42*
Ähnlich
Zebra 3012236-T Druckeretikett Weiß
Zebra
3012236-T
ab € 100,41*
Ähnlich
Zebra 3012883-T Druckeretikett Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra
3012883-T
ab € 149,50*
Ähnlich
Zebra 3014816-T Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Zebra
3014816-T
ab € 66,44*
Ähnlich
Zebra 51x25mm DT Label
Zebra
880199-025D
ab € 9,51*
Ähnlich
Zebra Direct Quick Print 3000 Labels Weiß
Zebra
800264-505
ab € 14,78584*
Ähnlich
Zebra DT LABELS 101.6MM X 152.40MM BOX OF 4 Weiß
Zebra
200963
ab € 29,19*
Ähnlich
Zebra LD-R2LS5W Druckeretikett Weiß
Zebra
LD-R2LS5W
ab € 218,09016*
Ähnlich
Zebra S4M 8D ZPL Etikettendrucker 203 x 203 DPI
Zebra
S4M00-200E-0100D
ab € 19,33*
Ähnlich
Zebra Thermal Transfer/Direct Thermal Labels 2000D
Zebra
800999-009
ab € 91,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen