Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB 2.0 Adapter [1x USB, USB 2.0 Stecker C, USB-C® Stecker - 1x RS485-Stecker] 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S566632
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70168
EAN/GTIN:
     4016032473046
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Durch den DIGITUS® USB-C™ Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS485-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB-C™ Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB-C™ Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS485), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschienensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB 2.0 Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI FT232RL+SP485 Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt.
Features:
Mit dem USB to Serial Converter verbinden Sie serielle Peripherie-Geräte mit RS-485 Schnittstelle oder COM-Port ganz einfach mit Ihrem Notebook, Einplatienen-Computer oder Server-System
Da heutige PCs meist nicht mehr über serielle Anschlüsse verfügen, ist der Adapter ideal für den Betrieb von z.B. Wetter-Stationen, Sensoren, Maschinen-Steuerungen, Modems oder ISDN-Anlagen geeignet
Der Seriell-Adapter mit einem 9-poligen D-SUB Stecker verfügt über einen FTDI / FT232RL Chipsatz für eine individuelle Konfiguration und eine Full-Duplex Daten-Übertragung, die 1 MBit/s oder mehr entspricht
Lieferumfang:
USB-C™ Seriell-Adapter, USB-C™ - RS485
USB-Verlängerungskabel
Produkt Support CD-ROM
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
100 cm
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
USB 2.0
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Seriell + USB + USB 2.0 + USB-C®
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB + USB 2.0 Stecker C + USB-C® Stecker
Anschluss B:
RS485-Stecker
Produkt-Art:
USB 2.0 Adapter
Videoübertragung möglich:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 10,43*
€ 14,33*
€ 6,78*
ab € 10,44*
€ 14,35*
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 14,67*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,84*
€ 14,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 15,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.