Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 300 4-300002 Permanentmarker Rot wasserfest: Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-S647161
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-300002
EAN/GTIN:
     4004764390571
Suchbegriffe:
Edding
edding 300
Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.
Features:
Strichstärke: 1,5-3 mm
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Spitze austauschbar
Lichtbeständig
Schnelltrocknend
Wasserfest
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schreibfarbe:
Rot
wasserfest:
Ja
Herstellerfarbe:
Rot
Produkt-Art:
Permanentmarker

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
612
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,55*
€ 0,56*
1 Tag
1373
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,58*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,58*
€ 0,59*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,58*
€ 0,59*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.